A Ρουλεμάν: Κυλίνδρου στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα , Βούρτσες: Αντικαταστάθηκε εξωτερικά , περίβλημα: ΔΕΔ , Τέλος: Ματ Μαύρο , Θήκη ταχυτήτων: Die Cast Ψευδάργυρος , Τύπος γραναζιού: Κονιοποιημένο μεταλλικό λοξότμητο και χάλυβα κέντρου , Υλικό στέγασης: Ψευδάργυρος και χάλυβας , Εισαγωγή HP: 1/8 , Κατηγορία μόνωσης: F , Μέγεθος κλειδιού: 3/16 "τετραγωνικά , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 11.75 " , Λίπανση: Λάδι μηχανής , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος μαγνήτης , Τοποθέτηση: Όλη η θέση , Υπερκρεμασμένο φορτίο: 175 λίβρες , Έξοδος αναστρέψιμου άξονα: Οχι , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Χείλος , Αξονας: μονόκλινο , Προσανατολισμός άξονα: Ορθή γωνία , Θερμική προστασία: Κανένας
Σειρά 5L DC Gearmotors, TENV, Die Cast Zinc
Τα κιβώτια ταχυτήτων DC Dayton 5L παρέχουν υψηλή ροπή εκκίνησης και ακριβή έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας για τον έλεγχο αναπηρικών αμαξιδίων, κλινών νοσοκομείου, αναβατήρων τραπεζιού, ηλεκτρικών καθισμάτων και άλλα. Τροφοδοτούνται από μια πηγή ισχύος DC για λειτουργία κινητήρα TENV, ο οποίος περιστρέφει τον άξονα με μέγιστη ροπή 280 in-lb. Ο άξονας μπορεί να περιστρέφεται τόσο προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού όσο και αριστερόστροφα. Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν λίπανση λιπαντικών ταχυτήτων και ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία. Η μόνωση κατηγορίας F εξασφαλίζει λειτουργία ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κιβωτίων ταχυτήτων DC, διαθέσιμα σε ονομαστικές τάσεις 12, 24 και 90VDC ενεργοποιημένες Raptor Supplies.