DAYTON 5K675 κινητήρας γενικής χρήσης άνθρακας από χάλυβα Odp 3 Hp 1725 Rpm 184t | ΑΕ4ΦΥΡ

DAYTON 5K675 κινητήρας γενικής χρήσης ανθρακούχο χάλυβα Odp 3 Hp 1725 rpm 184t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FYR Πρότυπο: 5K675

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€825.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα184T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο33.8/16.9
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11 6 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραCapacitor-Start / Capacitor-Run
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος14.25 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.75 "
Τάση115/230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)46.74
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΟνομαστικός μετατροπέαςΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΤιμή
DAYTON 11W342 Motor 3 Phase 3 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "Φάση 3Όλη η γωνίαΚλειδωμένο€677.50
DAYTON 24C177 Γενικής χρήσης Κινητήρας Split Phase Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Σπλιτ-Φάση-Κλειδωμένο€315.35
DAYTON 2N982 Motor 3 Phase 2 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FΥψηλή αποτελεσματικότητα182/184Ναι10.875 "Φάση 3-Κλειδωμένο€1,198.68
DAYTON 2N983 Motor 3 Phase 3 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FΥψηλή αποτελεσματικότητα213/215Ναι13 13 / 16 "Φάση 3-Κλειδωμένο€1,048.98
DAYTON 2N984 Motor 3 Phase 5 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FΥψηλή αποτελεσματικότητα213/215Ναι13 13 / 16 "Φάση 3-Κλειδωμένο€2,283.20
DAYTON 2N985 Motor 3 Phase 7.5hp 1770 208-230 / 460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FΥψηλή αποτελεσματικότητα254U / 256UΝαι18 1 / 16 "Φάση 3-Κλειδωμένο€1,703.15
DAYTON 2N986 Motor 3 Phase 10 Hp 1770 208-230 / 460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FΥψηλή αποτελεσματικότητα254U / 256UΝαι18 1 / 16 "Φάση 3-Κλειδωμένο€1,773.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5K675 κινητήρας γενικής χρήσης ανθρακούχο χάλυβα Odp 3 Hp 1725 rpm 184t
€825.12 /μονάδα