Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5FTT3 Μοτέρ δονητή 1/100 Hp 1625 Rpm 115 V | AE3RZA

DAYTON 5FTT3 Δονητής κινητήρας 1/100 Hp 1625 rpm 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RZA Μοντέλο: 5FTT3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€175.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας δονητή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.3.375 "
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
Δύναμη5.00 λίβρες
Πλήρες φορτίο0.65
HP1/100
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΤύπος ιμάντα
RPM πινακίδας1625
Συνολικό μήκος3-9/16
Φάση1
Εύρος RPM1601-1700
Θερμική προστασίαAUTO
Ταχύτητα2.2 ίντσες / δευτ.
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4805
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΣώμα Dia.ΔύναμηΠλήρες φορτίοHzΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 712113127M Δονητής κινητήρας, 1/100 hp, 8 Lbf Force, 2900 Rpm, 115VAC | CH6LDR 10C903 712113127M115V AC3 3 / 8 "8 λίβρες.0.48A60 HzΑνοικτό29003 1 / 2 "€129.15
DAYTON 71732461M Δονητής κινητήρας, 1/200 HP, 2.5 lbf Force, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------€133.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5FTT3 Δονητής κινητήρας 1/100 Hp 1625 rpm 115 V
€175.34 /μονάδα