Η θέρμανση τοίχου με ανεμιστήρα Dayton 5E187 έχει σχεδιαστεί για τη θέρμανση εμπορικών και βιομηχανικών χώρων που απαιτούν δυνατότητες γρήγορης θέρμανσης. Αυτός ο θερμαντήρας Dayton βαρέως τύπου είναι κατάλληλος για θέρμανση καταστημάτων, εγκαταστάσεις παραγωγής, εργοστάσια παραγωγής, μοτέλ, εισόδους, αποθήκες, τουαλέτες και διάφορους χώρους που θερμαίνονται δύσκολα που απαιτούν θέρμανση με ανεμιστήρα υψηλής χωρητικότητας. Ο θερμαντήρας τοίχου σε εσοχή τύπου Dayton εγκαθίσταται σε ανοίγματα τοίχου κοντά στο δάπεδο για να εξαλείψει οποιαδήποτε απαίτηση για επιπλέον χρήση χώρου. Αυτός ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας τοίχου διαθέτει ένα στοιχείο θέρμανσης και διάταξη ανεμιστήρα για τη θέρμανση του αέρα και την ώθηση του ζεστού αέρα για τη θέρμανση του κοντινού χώρου. Αυτός ο θερμαντήρας Dayton διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη για την ανίχνευση της θερμοκρασίας του δωματίου/χώρου σε πραγματικό χρόνο και τη διατήρηση της προκαθορισμένης θερμοκρασίας.
Αυτός ο θερμαντήρας Dayton της λίστας UL διαθέτει μηχανικό έλεγχο στυλ επιλογέα για ρύθμιση της απαίτησης θερμοκρασίας με ακρίβεια και ευκολία. Αυτός ο θερμοσίφωνας τοίχου ανθεκτικός στην παραβίαση διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα προστασίας από υπερθέρμανση για την πρόληψη της υπερβολικής θέρμανσης του δωματίου και της βλάβης της μονάδας από υπερθέρμανση. Αυτός ο θερμαντήρας Dayton διαθέτει λειτουργία αυτόματης καθυστέρησης ανεμιστήρα για να διατηρεί τον ανεμιστήρα σε κατάσταση ενεργοποίησης ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του στοιχείου θέρμανσης ενώ εκτελεί ρύθμιση θερμοκρασίας. Ντέιτον προσφέρει επίσης διάφορα θερμάστρες σε χωνευτό στυλ σε μια σειρά επιλογών βάθους & πλάτους περιβλήματος.
Χρήσεις:
Η θερμάστρα Dayton είναι κατάλληλη για θέρμανση διαφόρων βιομηχανικών χώρων που απαιτούν γρήγορη θέρμανση με ανεμιστήρα. Αυτή η εμπορική θερμάστρα τοίχου είναι ιδανική για τη θέρμανση εργοστασίων παραγωγής, μοτέλ, εισόδων, καταστημάτων, εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθηκών, τουαλέτες και διάφορους χώρους που θερμαίνονται δύσκολα που απαιτούν θέρμανση με ανεμιστήρα υψηλής χωρητικότητας.
Χαρακτηριστικά:
- Αποτελεσματική θέρμανση: Ο θερμαντήρας Dayton διαθέτει διάταξη ανεμιστήρα και στοιχείου θέρμανσης για προθέρμανση σπρώχνοντας τον ζεστό αέρα για αποτελεσματική θέρμανση του κοντινού χώρου.
- Συμπαγής χωνευτός σχεδιασμός: Αυτή η θερμάστρα βαρέως τύπου διαθέτει χωνευτή σχεδίαση που επιτρέπει την εγκατάσταση σε τοίχους ελαχιστοποιώντας την απαίτηση χώρου.
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης: Η θερμάστρα Dayton διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη για αυτόματη ανίχνευση και ρύθμιση της θερμοκρασίας του δωματίου. Αυτός ο θερμοστάτης διακόπτει την παροχή ρεύματος στο θερμαντικό στοιχείο μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή/ρυθμισμένη θερμοκρασία δωματίου.
- Προστασία από υπερθέρμανση: Αυτός ο θερμαντήρας Dayton διαθέτει ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης για την πρόληψη πιθανοτήτων ζημιάς από υπερθέρμανση. Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τη θερμάστρα να υπερθερμανθεί το περιβάλλον και τα εξαρτήματα της μονάδας.
- Αυτόματη καθυστέρηση ανεμιστήρα: Ο θερμαντήρας Dayton διαθέτει αυτόματη λειτουργία καθυστέρησης ανεμιστήρα που διατηρεί τον ανεμιστήρα σε κατάσταση ΟΝ για τη ρύθμιση του ζεστού αέρα ακόμα και μετά το κλείσιμο του στοιχείου θέρμανσης.
- Στοιχεία ελέγχου στυλ κλήσης: Ο θερμαντήρας Dayton διαθέτει έλεγχο θερμοκρασίας τύπου επιλογέα για ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας στις επιθυμητές ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, η καθορισμένη θερμοκρασία διατηρείται με ακρίβεια από τον ενσωματωμένο θερμοστάτη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Πλαίσιο τοποθέτησης: Πλαίσιο στήριξης Dayton 5E189 χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του θερμαντήρα Dayton. Αυτό το πλαίσιο είναι ιδανικό για την τροποποίηση του στυλ τοποθέτησης των θερμαντήρων σε εσοχή σε θέση επιφανειακής τοποθέτησης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Αυτή η εμπορική θερμάστρα τοίχου Dayton είναι στη λίστα UL
Εγκατάσταση:
- Πρώτα, αποσυνδέστε το ρεύμα από τον κεντρικό πίνακα σέρβις πριν συνδέσετε τη θερμάστρα στην παροχή ρεύματος.
- Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας πριν πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη θερμάστρα Dayton.
- Τοποθετήστε τη θερμάστρα στον τοίχο, ακριβώς πάνω από το δάπεδο ή στην επιφάνεια του δαπέδου, χρησιμοποιώντας ένα επιφανειακό βραχίονα στήριξης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες άλλες παραλλαγές αυτών των θερμαντήρων τοίχου υπάρχουν;
Α. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε θερμάστρες μεταφοράς, θερμάστρες ακτινοβολίας και υπέρυθρες, κεραμικές ανεμιστήρες και θερμαντήρες χώρου μαρμαρυγίας, όταν η φορητότητα είναι η κύρια απαίτησή σας. Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες τοίχου είναι εσοχές/κλειστές μέσα σε έναν τοίχο (είναι συνδεδεμένοι σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα διακλάδωσης).
Ε. Οι θερμοσίφωνες τοίχου παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα;
Α. Όχι. Μόνο οι θερμαντήρες που καίνε εύφλεκτα καύσιμα για να παράγουν θερμότητα μπορούν να παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα. Ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας λειτουργεί με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός κεραμικού ή μεταλλικού στοιχείου θέρμανσης για την παραγωγή θερμότητας.
Ερ. Οι θερμάστρες Dayton συνοδεύονται από θερμοστάτες;
A. Οι θερμαντήρες Dayton τροφοδοτούνται είτε με ηλεκτρισμό 120V είτε με 240V. Συνήθως έχουν θερμοστάτες για την αποφυγή ζημιών. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης αποσπώμενους θερμοστάτες για να επιτρέπουν σε έναν θερμοστάτη να ελέγχει πολλαπλούς θερμαντήρες σε έναν μόνο χώρο.
Ε. Πώς επαναφέρετε έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα τοίχου;
A. Πολλές θερμάστρες τοίχου σήμερα διαθέτουν κουμπιά επαναφοράς που εμποδίζουν τη λειτουργία του ατομικού θερμαντήρα όταν το εσωτερικό του υπερθερμανθεί. Αφού βρείτε το κουμπί (πίσω από τη σχάρα), πιέστε το σταθερά και ξεκινήστε ξανά τη θερμάστρα.
Ε. Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρικές επιτοίχιες θερμάστρες Dayton;
A. Οι ηλεκτρικές επιτοίχιες θερμάστρες Dayton κατασκευάζονται αποκλειστικά για τη θέρμανση του αέρα σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Αυτές οι επιτοίχιες θερμάστρες χρησιμοποιούν έναν κύκλο θέρμανσης με συναγωγή που αναγκάζει τον θερμό αέρα να ανυψώνεται και να βυθίζεται ο ψυχρός αέρας πριν ξαναθερμανθούν και κυκλοφορήσουν στο δωμάτιο.