DAYTON 5DVR9 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AE3KZU

DAYTON 5DVR9 Downblast Vent Direct Drive 11 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KZU Μοντέλο: 5DVR9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€977.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας Downblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης22 "
Πλάτος βάσης22 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP966
CFM @ 0.125 ίντσες. SP883
CFM @ 0.250 ίντσες. SP805
CFM @ 0.375 ίντσες. SP702
CFM @ 0.500 ίντσες. SP507
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.09
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 130
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps2.2
Κινητήρας HP1/6
Τάση κινητήρα115
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικά Dia.24.375 "
συνολικό ύψος23.75 "
Φάση1
RPM1140
Άξονας Dia. Sheave End1 / 2 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού1 / 2 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft6.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft5.7
Έλεγχος ταχύτητας48C172
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού11 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€581.41
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€611.34
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€995.27
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5DVR9 Downblast Vent Direct Drive 11 In
€977.29 /μονάδα