DAYTON 55HE56 Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 Inch Size | CE9ZJY

DAYTON 55HE56 Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9ZJY Μοντέλο: 55HE56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,986.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος41 βαθμοί έως 95 βαθμοί F
Ενισχυτές5.5
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα / 24 ώρες @ 60% RH70 σημ.
Χωρητικότητα / 24 ώρες @ 90% RH139 σημ.
Διάμετρος τροχού τροχού.10 "
ΧρώμαΜαύρο, Γκρι
Τύπος απόψυξηςCycle On/Off - Αυτόματο
Βάθος24 "
Ανεμιστήρας CFM220
Ταχύτητα του ανεμιστήρα1
ΦίλτραΠλενόμενο φίλτρο σκόνης
Ύψος43-3 / 8 "
Εύρος υγρασίας30 σε 90% RH
Hz60
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός τροχών Caster2
Μήκος καλωδίου ισχύος10 πόδια.
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τάση115 VAC
Πλάτος22-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 55HE56 Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 ίντσες Μέγεθος
€1,986.81 /μονάδα