DAYTON 55HE55 Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, R-410A, Εύρος υγρασίας 30 έως 90% RH, 115 VAC | CH3PVE 55HE55

DAYTON 55HE55 Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, R-410A, Εύρος υγρασίας 30 έως 90% RH, 115 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH3PVE Μοντέλο: 55HE55Cross Ref: 55HE55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,220.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας
Συμμόρφωση εταιρείαςΕισηγμένη στο cETLus
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος41 μοίρες έως 95 μοίρες. φά
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑτσάλι
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
ΧρώμαΜαύρο, Γκρι
Βάθος23-7 / 8 "
Ανεμιστήρας CFM135 CFM
Ταχύτητα του ανεμιστήρα1
ΦίλτραΠλενόμενο φίλτρο σκόνης
Συχνότητα60Hz
Ύψος35 "
Εύρος υγρασίας30 έως 90% RH
Ρεύμα εισόδου5A
Αριθμός τροχών Caster2
Μήκος καλωδίου ισχύος10 πόδια.
Φόρτιση ψυκτικού14.1 ουγκιά
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τάση115 VAC
Πλάτος17-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 55HE55 Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, R-410A, Εύρος υγρασίας 30 έως 90% RH, 115 VAC
€1,220.45 /μονάδα