DAYTON 55FG67 Standard Profile Unit Heater, Φυσικό Αέριο Καύσιμο, 2200 CFM Air Flow, Direct | CH3PVB 55FG67

DAYTON 55FG67 Standard Profile Unit Heater, Φυσικό Αέριο Καύσιμο, 2200 CFM Air Flow, Direct

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PVB Μοντέλο: 55FG67Cross Ref: 55FG67

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,441.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση μονάδας αερίου
Ροή αέρα2200 cfm
Κατεύθυνση ροής αέραΟριζόντιος
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα5"
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Φαν Νία.16 "
Τύπος ΑνεμιστήραΠροπέλα
Συχνότητα60Hz
Τύπος καυσίμουΦυσικό αέριο
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςΑλουμίνιο χάλυβα
Τύπος ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου24-1 / 2 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου18-3 / 4 "
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Ύψος συναρμολόγησης8 έως 12 πόδια.
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Τοποθέτηση ΤύποςΑνεστάλη
Συνολικό βάθος43-1 / 2 "
συνολικό ύψος33-3 / 4 "
συνολικό πλάτος25-1 / 4 "
Φάση1
Τύπος εξαερισμούPower

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΟ τύπος της μονάδαςΤύπος κινητήραΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 55FG92 Standard Profile Unit Heater, Φυσικό Αέριο Καύσιμο, 4724 CFM Flow Air, Belt Drive | CH3PUZ 55FG92 55FG924724 cfmΖώνηΚαπάκι. Αρχή56-1 / 8 "34 "55-1 / 4 "€7,410.48
DAYTON 55FG66 Standard Profile Unit Heater, Φυσικό Αέριο Καύσιμο, 1600 CFM Air Flow, Direct | CH3PVA 55FG66 55FG661600 cfmΆμεσηSP43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "€2,281.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 55FG67 Standard Profile Unit Heater, Φυσικό Αέριο Καύσιμο, 2200 CFM Air Flow, Direct
€2,441.05 /μονάδα