DAYTON 53UH16 Lathe, 3-15/16 Inch Bed W, 7/8 Motor HP, 115V | CD2WRV

DAYTON Τόρνος 53UH16, κρεβάτι 3-15/16 ιντσών W, 7/8 κινητήρας HP, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2WRV Μοντέλο: 53UH16

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,564.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤόρνος
Πλάτος κρεβατιού3-15/16
Ταξίδι με μεταφορά (σε.)10-1/2
Σύνθετα ταξίδια (σε.)2-1/4
Ποσοστά Cross Feed0.0042, 0.008
Cross Travel (σε.)4
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)12
Hz60
Διαμήκη ποσοστά τροφοδοσίαςαπό 0.004 έως 0.008
Κινητήρας HP7/8
Αριθμός ταχυτήτων άξοναΜεταβλητός
συνολικό ύψος14.25 "
Συνολικό μήκος33 "
συνολικό πλάτος16.75 "
Φάση1
Πρωτογενής εφαρμογήΜεταλλική στροφή
Άτρακτος άξονα (Εισ.)3/4
Κωνικό άξοναMT-3
Swing Over Bed (Εισ.)8
Swing Over Cross Slide (Εισ.)4
Tailstock ΚωνικόMT-2
Tailstock Travel (σε.)2
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 53UH17 Lathe, 3-1/2 Inch Bed W, 4-3/4 Inch Cross Travel | CD2WRW 53 UH17119 "50 "23 "€4,091.46
DAYTON 499F39 Lathe, Metal Turning, 220V AC, 3 HP, 45 9/32 Inch Height, 68 1/2 Inch Length | CJ2RAD 499F39----€31,071.90
DAYTON 484N93 Lathe, Metal Turning, 460V AC, 2 HP, 58 Inch Height, 76 Inch Length, 30 Inch Width | CJ2RAE 484N93----€15,750.00
DAYTON 53UH14 Lathe, Metal Turning, 230V AC, 6 HP, 53 Inch Height, 97 Inch Length, 36 Inch Width | CJ2RAF 53 UH14----€38,811.27
DAYTON 499F38 Lathe, Metal Turning, 220V AC, 2 HP, 45 9/32 Inch Height, 64 9/16 Inch Length | CJ2RAG 499F38----€32,625.00
DAYTON 467K89 Lathe, Metal Turn, 460V AC, 2 1/4 HP, 58 Inch Height, 76 Inch Length, 30 Inch Width | CJ2RAH 467K89----€21,827.54
DAYTON 467K92 Lathe, Metal Turning, 230V AC, 10 HP, 58 Inch Height, 132 Inch Length, 45 Inch Width | CJ2RAJ 467K92----€56,319.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Τόρνος 53UH16, κρεβάτι 3-15/16 ιντσών W, 7/8 κινητήρας HP, 115V
€3,564.99 /μονάδα