Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 52JE08 AC Gearmotor 115 Nameplate RPM 6.0, Max. Torque 140.0 Inch-Lbs Enclosure Open | CD2LHN

DAYTON Πινακίδα τύπου 52JE08 AC Gearmotor 115 RPM 6.0, Μέγ. Ανοιχτό περίβλημα ροπής 140.0 ιντσών-Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2LHN Μοντέλο: 52JE08
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
€138.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜανίκι από χαλκό
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
ΠερίφραξηΑνοικτό
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο1.30
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast Ψευδάργυρος
Υλικό εργαλείωνΣυμμερισμένο ατσάλι
Σχέση μετάδοσης525:1
Τύπος εργαλείουΩθηση
ΓρανάζιαΩθηση
ΣτέγασηDie Cast Ψευδάργυρος
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/50
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας3.625 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή140.0 ίντσες-lb.
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΌλη η γωνία
RPM πινακίδας6.0
Χωρίς φορτίο RPM6.6
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων0
Συνολικό μήκος5"
Υπερφόρτωση φορτίου30 λίβρες
Φάση1
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήCCW
RPM @ 50 Hz5.0
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.3 / 8 "
Μήκος άξονα1 5 / 16 "
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Τύπος άξοναμονόκλινο
Αρχική ροπή120 ίντσες-lb.
Θερμική προστασίαAUTO
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας AC
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εργαλείουΡουλεμάνΑπαιτείται πυκνωτήςΓρανάζιαΣτέγασηHzΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΤιμή
DAYTON 4FDY4 Ac Gearmotor 30 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LME 4FDY4ΣκουλήκιΜπάλα-Έξοδος σκληρυμένου χάλυβα / σφυρήλατο χαλκόΑλουμίνιο / χυτοσίδηρο50/601F€2,400.62
DAYTON 4FDY5 Ac Gearmotor 45 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LMF 4FDY5ΣκουλήκιΜπάλα-Έξοδος σκληρυμένου χάλυβα / σφυρήλατο χαλκόΑλουμίνιο / χυτοσίδηρο50/602F€3,046.68
DAYTON 4FDY6 Ac 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6ΣκουλήκιΜπάλα-Έξοδος σκληρυμένου χάλυβα / σφυρήλατο χαλκόΑλουμίνιο / χυτοσίδηρο50/602F€2,557.50
DAYTON 4FDY8 Ac Gearmotor 30 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LMH 4FDY8ΣκουλήκιΜπάλα-Έξοδος σκληρυμένου χάλυβα / σφυρήλατο χαλκόΑλουμίνιο / χυτοσίδηρο50/603/4F€2,335.71
Κινητήρας DAYTON 4FDZ4 Ac 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Μπάλα σε θήκη και κινητήρα-ΑτσάλιΜαντεμένια601/3F€1,564.09
DAYTON 4Z384 Ac Gearmotor 27 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AE2QVU 4Z384Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σφαίρα βαρέως τύπου, κύλινδρο βελόνας και μπάλες ώθησης στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα-Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο601/3-€1,349.28
DAYTON 4Z385 Ac Gearmotor 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σφαίρα βαρέως τύπου, κύλινδρο βελόνας και μπάλες ώθησης στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα-Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο601/3-€1,177.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πινακίδα τύπου 52JE08 AC Gearmotor 115 RPM 6.0, Μέγ. Ανοιχτό περίβλημα ροπής 140.0 ιντσών-Lbs
€138.27 /μονάδα