DAYTON 4Z860 Speed ​​Reducer Indirect Drive 17.5 1 | AE2RBN

DAYTON 4Z860 Speed ​​Reducer Indirect Drive 17.5 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RBN Μοντέλο: 4Z860

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€992.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΑρχικό
φινίρισμαΕποξειδικό χρώμα σε σκόνη
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας
Τύπος εργαλείουΕλικοειδής
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηKlubersynth UH1 6-460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP0.75
Μέγιστη. Ροπή εξόδου454 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή454 ίντσες-lb.
Ονομαστικό RPM εξόδου100
Ονομαστική αναλογία17.5:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.1"
Ύψος άξονα εξόδου4.875 "
Ροπή εξόδου @ 1 HP454 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/2 HP201 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/3 HP151 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/40 HP3600
Ροπή εξόδου @ 3/4 HP302 ίντσες-lb.
Υπερφόρτωση φορτίου773 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΠροώθηση / αναστρέψιμη
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλη / Inline
Ενιαία / διπλή έξοδοςΕνιαία έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΈμμεση κίνηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8483405050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπή εξόδου @ 3/4 HPΜέγιστη. Εισαγωγή HPΜέγιστη. ΡοπήΥπερφόρτωση φορτίουΟνομαστικό RPM εξόδουΟνομαστική αναλογίαΡοπή εξόδου @ 1 HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΤιμή
DAYTON 4Z856 Μειωτής ταχύτητας Έμμεση μονάδα δίσκου 87 1 | AE2RBJ 4Z856-0.3998 ίντσες-lb.1192 λίβρες2087:1-998 ίντσες-lb.€990.20
DAYTON 4Z857 Μειωτής ταχύτητας Έμμεση μονάδα δίσκου 57.5 ​​1 | AE2RBK 4Z857998 ίντσες-lb.0.5998 ίντσες-lb.885 λίβρες3057.5:1-665 ίντσες-lb.€992.50
DAYTON 4Z858 Μειωτής ταχύτητας Έμμεση μονάδα δίσκου 38.5 1 | AE2RBL 4Z858665 ίντσες-lb.0.5665 ίντσες-lb.863 λίβρες4538.5:1-443 ίντσες-lb.€992.50
DAYTON 4Z859 Speed ​​Reducer Indirect Drive 31 1 | AE2RBM 4Z859544 ίντσες-lb.0.75816 ίντσες-lb.712 λίβρες5631:1816 ίντσες-lb.363 ίντσες-lb.€863.40
DAYTON 4Z861 Μειωτής ταχύτητας Έμμεσος δίσκος 12.5 1 | AE2RBP 4Z861214 ίντσες-lb.1427 ίντσες-lb.709 λίβρες14012.5:1320 ίντσες-lb.143 ίντσες-lb.€992.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4Z860 Speed ​​Reducer Indirect Drive 17.5 1
€992.50 /μονάδα