A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Αρχικό , Τέλος: Εποξειδικό χρώμα σε σκόνη , Υλικό εργαλείων: Σκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας , Τύπος γραναζιού: Ελικοειδής , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , RPM εισόδου: 1750 , Λίπανση: Klubersynth UH1 6-460 , Αριθμός σταδίων: 1 , Διάμετρος άξονα εξόδου: 1" , Ύψος άξονα εξόδου: 4.875 " , Ροπή εξόδου @ 1.5 HP: 427 ίντσες-lb. , Ροπή εξόδου @ 1/40 HP: 3600 , Υλικό πινιόν: Σκληρυμένος χάλυβας , Περιστροφή: Προώθηση / αναστρέψιμη , Τύπος σφραγίδας: Διπλό χείλος , Προσανατολισμός άξονα: Παράλληλη / Inline , Μονή/Διπλή Έξοδος: Ενιαία έξοδος , Στερεός/Κοίλος άξονας εξόδου: Στερεά , Τύπος μειωτήρα ταχύτητας: Έμμεση κίνηση
Μειωτές ταχύτητας, έμμεση κίνηση, παράλληλη / ενσωματωμένη
Οι μειωτήρες ταχύτητας Dayton βελτιστοποιούν την ταχύτητα και την απόδοση του εξοπλισμού μεταδίδοντας ισχύ από τον κύριο άξονα στον άξονα εισόδου του μειωτήρα. Το περίβλημα από χυτό αλουμίνιο σε σκόνη εποξική βαφή προσφέρει ανθεκτικότητα και μακροζωία. Αυτοί οι παράλληλοι / ενσωματωμένοι μειωτήρες μετατρέπουν την ισχύ σε χαμηλότερη ταχύτητα εξόδου ενώ μεταδίδονται σε συνδεδεμένο φορτίο μέσω του άξονα. Οι τυπικοί κινητήρες έμμεσης κίνησης μπορούν να παράγουν μέγιστη ροπή 998 ίντσες σε ισχύ ισχύος 1/2 HP. Είναι σε θέση να περιστρέφουν τον άξονά τους και προς τα αριστερά και προς τα αριστερά. Τα ελικοειδή γρανάζια από σκληρυμένο χάλυβα Dayton παρέχονται με λίπανση Klubersynth UH1 6-460 και ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ενσωματωμένων μειωτήρων ταχύτητας, που διατίθενται σε βαθμολογίες ισχύος εισόδου 0.3, 0.5, 0.75 και 1 HP σε Raptor Supplies.