DAYTON 4YU39 Motor 3 Phase 1.5 Hp 1725 208-230 / 460 56h Odp | AE2PGF

DAYTON 4YU39 Κινητήρας 3 Phase 1.5 Hp 1725 208-230/460 56h Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2PGF Μοντέλο: 4YU39

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€498.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΔεν απαιτείται
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56H
Πλήρες φορτίο4.8-4.8/2.4
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9 1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5675
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΡουλεμάνΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοHPHzΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
DAYTON 1AGF8 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Μανίκι4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Κινητήρας Psc 1/8 Hp 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YΜανίκι5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Κινητήρας 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGF 3LU7148YZΜανίκι5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU72 Κινητήρας 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGG 3LU7248YZΜανίκι5.625 "1.1-11/660B5.187 "€217.64
DAYTON 3LU73 Κινητήρας 1 / 4hp Άμεσος / ανεμιστήρας κίνησης | AC9ZGH 3LU7348YZΜανίκι5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 Κινητήρας 1 / 4hp Direct / drive Blower | AC9ZGJ 3LU7448YZΜανίκι5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Κινητήρας 1/4hp Direct/ανεμιστήρας κίνησης | AC9ZGK 3LU7548YZΜανίκι5.625 "41/460B5.437 "€281.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YU39 Κινητήρας 3 Phase 1.5 Hp 1725 208-230/460 56h Odp
€498.44 /μονάδα