DAYTON 4YU37 Αντλία Λυμάτων / απορριμμάτων 3 ίππων | AE2PGD

DAYTON 4YU37 Αντλία Λυμάτων/σκουπιδιών 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PGD Μοντέλο: 4YU37

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,518.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία λυμάτων / απορριμμάτων
Ενισχυτές12.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head55 @ 39 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head70-94 GPM @ 33-24 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 8 "NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού160
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού105
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού100
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού78
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού54
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού30
Ύψος8.72 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΜη φράξει
Πίεση εισόδου25 PSI
Εισαγωγή / έξοδος2 ίντσες
Μήκος21.27 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης60 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1"
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι60 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Νερό και μη εύφλεκτα υγρά Συμβατά με συστατικά σφραγίδας έως 160F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Φάση1
Περιστροφή θύραςΚανένας
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό σφραγίδαςSilicon Carbide Buna Ν
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, SS, Silicon Carbide, Buna Ν
Πλάτος8.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)41.15
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YU37 Αντλία Λυμάτων/σκουπιδιών 3 Hp
€2,518.14 /μονάδα