Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4YU32 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Open | AE2PFY

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Open

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PFY Μοντέλο: 4YU32

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€166.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.3 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΔεν απαιτείται
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕξαεριζόμενος
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο1.3/0.92/0.68
HP1/30
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΚουμπί κολάρου
RPM πινακίδας1550/1300/1050
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα3"
Στάντ Ντι.3 / 16 "
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud2-27 / 32 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8501106020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • HP @ Χαμηλότερο RPM (1/91)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΡουλεμάνΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοHPHzΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
DAYTON 1AGF8 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Μανίκι4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Κινητήρας Psc 1/8 Hp 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YΜανίκι5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Κινητήρας 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGF 3LU7148YZΜανίκι5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU72 Κινητήρας 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGG 3LU7248YZΜανίκι5.625 "1.1-11/660B5.187 "€217.64
DAYTON 3LU73 Κινητήρας 1 / 4hp Άμεσος / ανεμιστήρας κίνησης | AC9ZGH 3LU7348YZΜανίκι5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 Κινητήρας 1 / 4hp Direct / drive Blower | AC9ZGJ 3LU7448YZΜανίκι5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Κινητήρας 1/4hp Direct/ανεμιστήρας κίνησης | AC9ZGK 3LU7548YZΜανίκι5.625 "41/460B5.437 "€281.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Open
€166.50 /μονάδα