Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4VZE8 Έλεγχος μετασχηματιστή 120/208 / 240v 50va | AD9ZHH

DAYTON 4VZE8 Transformer Control 120/208/240v 50va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZHH Μοντέλο: 4VZE8
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
€59.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος2.4 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος2.2 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120/208/240 VAC
ΒάσηΠόδι
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση65 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA50
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9045
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8504312000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4VZF1 Έλεγχος μετασχηματιστή 120/208 / 240v 60va | AD9ZHK 4VZF13.5 "Κλειστοί3"120/208/240 VACΔιπλό πόδι602.5 "€62.69
DAYTON 4VZF2 Έλεγχος μετασχηματιστή 120/208/240 / 480v 60va | AD9ZHL 4VZF23.6 "Κλειστοί3"120/208/240/480 VACΠόδι602.5 "€55.91
DAYTON 4VZF5 Έλεγχος μετασχηματιστή 120/208/240 / 480v 75va | AD9ZHP 4VZF53.86 "Ανοικτό3.05 "120/208/240/480 VACΠόδι752.5 "€49.59
DAYTON 4VZF8 Έλεγχος μετασχηματιστή 120/208/240 / 480v 100va | AD9ZHT 4VZF84.3 "Κλειστοί3"120/208/240/480 VACΠόδι1002.5 "€148.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4VZE8 Transformer Control 120/208/240v 50va
€59.02 /μονάδα