Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 19.2/9.6 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 45 @ 85 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 30-56 GPM @ 112-62 ft. |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Εύκολα προσβάσιμο |
κορνίζα | 48Y |
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού | 35 |
GPM νερού @ 110 Ft. του κεφαλιού | 23 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 70 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 68 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 66 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 61 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 57 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 52 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 48 |
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού | 41 |
Ύψος | 8.625 " |
Στέγαση Υλικό | Χυτοσίδηρος στενής κοκκώδους πλάκας |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Πτερωτή Dia. | 4-7 / 16 ίντσες |
Υλικό πτερωτών | Noryl |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 1-1 / 4 " |
Μήκος | 13.75 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 100 PSI |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 1.0CP |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 70 @ 20 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 118 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 140 F |
Μέγιστη. Πίεση | 125 psi |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 23 @ 110 πόδια |
Κινητήρας | ODP |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Outlet | 1" |
Φάση | 1 |
Περιστροφή θύρας | Θέσεις 4 |
Εφαρμογή σφραγίδας | Νερό |
Υλικό σφραγίδας | Standard, Carbon Ceramic Faces, Buna Elastomer και SS Parts |
Τύπος σφραγίδας | 21 |
Υλικό άξονα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Χαρακτηριστικά | Υψηλό κεφάλι |
Τάση | 115/230 |
Υγρό υλικό | Noryl, χυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, άνθρακας, κεραμικό, Buna. |
Πλάτος | 7 13 / 16 " |