DAYTON 4RP75 Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AD9GAT

DAYTON 4RP75 Μειωτήρας ταχύτητας C-face 56c 50 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GAT Μοντέλο: 4RP75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,691.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΜπάλα
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
DutyΑρχικό
φινίρισμαΕποξειδικό χρώμα σε σκόνη
κορνίζα56C
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηKlubersynth UH1 6-460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP1.5
Μέγιστη. Ροπή εξόδου1857 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή1857 ίντσες-lb.
ΒάσηΟποιαδήποτε θέση εκτός από την είσοδο του κινητήρα
Ονομαστικό RPM εξόδου35
Ονομαστική αναλογία50:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.1.5 "
Ροπή εξόδου @ 1 HP870 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1.5 HP1199 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/40 HP3600
Ροπή εξόδου @ 2 HP1857 ίντσες-lb.
Υπερφόρτωση φορτίου1500 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΠροώθηση / αναστρέψιμη
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Ενιαία / διπλή έξοδοςΣωστή μονή έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΓ-πρόσωπο
Απόσταση κέντρου σκουληκιών3.25 "
Υλικό εργαλείων σκουληκιώνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8483405050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆξονας εξόδου Dia.ΡουλεμάνΜπόρε Ντιά.Ύψος άξονα εξόδουΡοπή εξόδου @ 1 HPΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΡοπή εξόδου @ 1/3 HPΤιμή
DAYTON 2Z151 Speed ​​Reducer, C-Face, 56C Frame, 986 lb Overhung Load, Χυτοσίδηρος | AC4DTX 2Z1511"Κωνικό κύλινδρο5 / 8 "---313 ίντσες-lb.225 ίντσες-lb.€747.72
DAYTON 2Z152 Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"Κωνικό κύλινδρο5 / 8 "-492 ίντσες-lb.-193 ίντσες-lb.140 ίντσες-lb.€719.43
DAYTON 2Z153 Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"Κωνικό κύλινδρο5 / 8 "-422 ίντσες-lb.-163 ίντσες-lb.115 ίντσες-lb.€727.99
DAYTON 2Z154 Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"Κωνικό κύλινδρο5 / 8 "-292 ίντσες-lb.-115 ίντσες-lb.80 ίντσες-lb.€1,357.28
DAYTON 2Z936 Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "Μπάλα5 / 8 "-226 ίντσες-lb.-92 ίντσες-lb.65 ίντσες-lb.€719.43
DAYTON 3GD39 Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "Μπάλα5 / 8 "---415 ίντσες-lb.314 ίντσες-lb.€876.79
DAYTON 3GD40 Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "Μπάλα5 / 8 "---379 ίντσες-lb.279 ίντσες-lb.€820.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RP75 Μειωτήρας ταχύτητας C-face 56c 50 1
€1,691.60 /μονάδα