DAYTON 4RK10 Tray Sink 11 G | AD9FNM

DAYTON 4RK10 Δίσκος Νεροχύτης 11 G

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FNM Μοντέλο: 4RK10

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€130.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεκάνη απορροής
Χωρητικότητα λεκάνης11 gal.
Ύψος14 "
Είσοδος1.5 "
Μήκος17 "
ΥλικόΔομικός αφρός
Outlet1-1/4" and 1-1/2"
ΧαρακτηριστικάΠάνω από τον όροφο, δίσκος νεροχύτη
Διέξοδος2"
Πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ3926906090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πρόσβαση στο καλώδιο (2-1 / 2)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RK10 Δίσκος Νεροχύτης 11 G
€130.94 /μονάδα