DAYTON 4RJ73 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp | AD9FNF

DAYTON 4RJ73 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FNF Μοντέλο: 4RJ73

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,189.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές3.1/1.55
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head28 @ 65 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head16-38 GPM @ 85-58 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
κορνίζα48Y
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού46
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού31
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού21
Ύψος8.625 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος στενής κοκκώδους πλάκας
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "
Μήκος13.63 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης100 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού1.0CP
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής46 @ 20 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι100 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.225 F
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής21 @ 80 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραP
Outlet1"
Φάση3
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςStandard, Carbon Ceramic Faces, Buna Elastomer και SS Parts
Τύπος σφραγίδας21
ΧαρακτηριστικάΥψηλό κεφάλι, κοντά σε ζεύγη
Τάση208-230/460
Υγρό υλικόNoryl, χυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, άνθρακας, κεραμικό, Buna.
Πλάτος7 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.77
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Μπάλα3736322821€1,057.78
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ7 1/2 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Μπάλα3736322821€963.32
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ8 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Μπάλα4746423732€1,030.34
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ9 3/4 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Μπάλα4746423732€1,005.43
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ΖΧΑ39013.5/6.4Μπάλα8785787162€1,245.64
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA4 1.5 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPX 2ΖΧΑ4904.4-3.9/2.0Μπάλα8785787162€1,269.91
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ΖΧΑ59016.6/8.3Μπάλα8785787162€1,529.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RJ73 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp
€1,189.70 /μονάδα