Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 4PRV7 20 ίντσες 3100 Cfm 115v | AD9DPH

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 4PRV7 20 ιντσών 3100 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9DPH Μοντέλο: 4PRV7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,296.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.586
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.275
Air Velocity (FPM) @ 40 ft145
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.20 "
Υλικό λεπίδαςΧυτά αλουμίνιο
Υψηλή CFM3100
CFM χαμηλή1657
Μέσο CFM2060
CFM / Watt16
καλώδιο Μήκος15ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1120
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος23.437 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος21.75 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/5
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1120/745/600
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps1.65
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
Εκτός Dia.23 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου69 / 60 / 57dBA
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts193
Πλάτος23.437 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)95.25
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυναρμολογημένοBlade Dia.Στέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 13F045 Κυκλοφορητής αέρα 18 ιντσών 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Συναρμολογημένο18 "Ατσάλι104 βαθμοί F12.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4€347.88
DAYTON 13F047 Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Συναρμολογημένο18 "Ατσάλι104 βαθμοί F17.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4€471.20
DAYTON 13V398 Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 έως 66 3/4 "Χωρίς συναρμολόγηση18 "Ατσάλι104 βαθμοί F27.25 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€443.18
DAYTON 13V399 Κυκλοφορητής αέρα 20 ίντσες 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 έως 73 "Χωρίς συναρμολόγηση20 "Ατσάλι104 βαθμοί F27.25 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€418.77
DAYTON 13V401 Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Χωρίς συναρμολόγηση18 "Ατσάλι104 βαθμοί F24 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€342.98
Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 13V402 20 ίντσας 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Χωρίς συναρμολόγηση20 "Ατσάλι104 βαθμοί F24 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Συναρμολογημένο30 "πλαστικός104 βαθμοί F21.75 "Εντελώς κλειστό Air-Over1€1,982.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 4PRV7 20 ιντσών 3100 Cfm 115v
€1,296.75 /μονάδα