Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4PGW3 Αλυσίδα Sling G80 Ρυθμιζόμενο κράμα χάλυβα 6 πόδια Μήκος | AD9CMG

DAYTON 4PGW3 Sling αλυσίδας G80 με ρυθμιζόμενο σύνδεσμο από κράμα χάλυβα μήκους 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CMG Μοντέλο: 4PGW3
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
€371.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουΠλάκα ελέγχου και (2) Άγκιστρα
Μέγεθος αλυσίδας9 / 32 "
ΧρώμαΜαύρο, Κόκκινο
Διάσταση A3.125 "
Διάσταση Β3-1 / 16 "
Διάσταση C1.125 "
Διπλή χωρητικότητα @ 60 μοίρες6100 λίβρες
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός80
Μήκος6"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός αλυσίδων2
Συνολική προσέγγιση χρηστών6 πόδια.
Ενιαία χωρητικότητα3500 λίβρες
Τύπος σφεντόναςΡυθμιζόμενος σύνδεσμος
Όριο φόρτου εργασίας3500 λίβρες Single, 6100 lb. Double

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2525
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7315821000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αλυσίδωνΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΧρώμαΔιάσταση AΤιμή
DAYTON 2UKD5 Αλυσίδα Sling G80 Sgg Alloy Steel 5 Feet Μήκος | AC3LNH 2 UKD51Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο9 / 32 "5 πόδια.SGG3500 λίβρεςΜαύρο, Κόκκινο-€261.87
DAYTON 2UKD7 Αλυσίδα Sling G80 Sgg Alloy Steel 10 Feet Μήκος | AC3LNK 2 UKD71Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο9 / 32 "10 πόδια.SGG3500 λίβρεςΜαύρο, Κόκκινο-€172.87
DAYTON 2UKD9 Αλυσίδα Sling G80 Dos Alloy Steel 5 Feet Μήκος | AC3LNM 2 UKD92Oblong Link και (2) Sling Hooks9 / 32 "5 πόδια.DOS6100 λίβρεςΜαύρο, Κόκκινο-€304.54
DAYTON 2UKE3 Αλυσίδα Sling G80 Sgg Alloy Steel Μήκος 10 ποδιών | AC3LNQ 2UKE31Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο3 / 8 "10 πόδια.SGG7100 λίβρεςΜαύρο, Κόκκινο-€269.14
DAYTON 2UKE5 Αλυσίδα Sling G80 Dos Alloy Steel 5 Feet Μήκος | AC3LNT 2UKE52Oblong Link και (2) Sling Hooks3 / 8 "5 πόδια.DOS12,300 λίβρεςΜαύρο, Κόκκινο-€518.07
DAYTON 2UKE9 Αλυσίδα Sling G80 Sgg Alloy Steel Μήκος 5 ποδιών | AC3LNX 2UKE91Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο3 / 8 "5 πόδια.SGG7100 λίβρεςΜαύρο, Πορτοκαλί-€247.98
DAYTON 4PGW1 Chain Sling G80 Adjustable Link Alloy Steel 6 Feet μήκος | AD9CME 4PGW12Πλάκα ελέγχου και (2) Άγκιστρα7 / 32 "6 πόδια.Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος2100 λίβρες Single, 3600 lb. DoubleΜαύρο, Κόκκινο2"€254.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4PGW3 Sling αλυσίδας G80 με ρυθμιζόμενο σύνδεσμο από κράμα χάλυβα μήκους 6 πόδια
€371.44 /μονάδα