DAYTON 2UKE5 Αλυσίδα Sling G80 Dos Alloy Steel 5 Feet Μήκος | AC3LNT

DAYTON 2UKE5 Sling αλυσίδας G80 Dos από κράμα χάλυβα μήκους 5 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LNT Μοντέλο: 2UKE5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€518.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουOblong Link και (2) Sling Hooks
Μέγεθος αλυσίδας3 / 8 "
ΧρώμαΜαύρο, Κόκκινο
Διπλή χωρητικότητα @ 60 μοίρες12,300 lbs.
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός80
Μήκος5ft.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός αλυσίδων2
Συνολική προσέγγιση χρηστών5 πόδια.
Τύπος σφεντόναςDOS
Όριο φόρτου εργασίας12,300 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.559
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ7315821000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αλυσίδωνΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΧρώμαΔιάσταση AΤιμή
DAYTON 2UKD5 Αλυσίδα Sling G80 Sgg Alloy Steel 5 Feet Μήκος | AC3LNH 2 UKD51Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο9 / 32 "5 πόδια.SGG3500 λίβρεςΜαύρο, Κόκκινο-€261.87
DAYTON 2UKD7 Αλυσίδα Sling G80 Sgg Alloy Steel 10 Feet Μήκος | AC3LNK 2 UKD71Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο9 / 32 "10 πόδια.SGG3500 λίβρεςΜαύρο, Κόκκινο-€172.87
DAYTON 2UKD9 Αλυσίδα Sling G80 Dos Alloy Steel 5 Feet Μήκος | AC3LNM 2 UKD92Oblong Link και (2) Sling Hooks9 / 32 "5 πόδια.DOS6100 λίβρεςΜαύρο, Κόκκινο-€304.54
DAYTON 2UKE3 Αλυσίδα Sling G80 Sgg Alloy Steel Μήκος 10 ποδιών | AC3LNQ 2UKE31Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο3 / 8 "10 πόδια.SGG7100 λίβρεςΜαύρο, Κόκκινο-€269.14
DAYTON 2UKE9 Αλυσίδα Sling G80 Sgg Alloy Steel Μήκος 5 ποδιών | AC3LNX 2UKE91Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο3 / 8 "5 πόδια.SGG7100 λίβρεςΜαύρο, Πορτοκαλί-€247.98
DAYTON 4PGW1 Chain Sling G80 Adjustable Link Alloy Steel 6 Feet μήκος | AD9CME 4PGW12Πλάκα ελέγχου και (2) Άγκιστρα7 / 32 "6 πόδια.Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος2100 λίβρες Single, 3600 lb. DoubleΜαύρο, Κόκκινο2"€254.23
DAYTON 4PGW2 Αλυσίδα Sling G80 με ρυθμιζόμενο σύνδεσμο από κράμα χάλυβα μήκους 10 ποδιών | AD9CMF 4PGW22Πλάκα ελέγχου και (2) Άγκιστρα7 / 32 "10 πόδια.Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος2100 λίβρες Single, 3600 lb. DoubleΜαύρο, Κόκκινο2"€327.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2UKE5 Sling αλυσίδας G80 Dos από κράμα χάλυβα μήκους 5 ποδιών
€518.07 /μονάδα