Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4PDG3 Ελαστικός σωλήνας φόρτισης 6 ίντσες Κίτρινο | AD9BZL

DAYTON 4PDG3 Εύκαμπτος σωλήνας φόρτισης 6 ιντσών Κίτρινη προέκταση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BZL Μοντέλο: 4PDG3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση σωλήνα
ΓωνίαΠτυχία 30
Πίεση ριπής4000 PSI
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "ΣΑΕ
Μήκος6"
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων1
ΧαρακτηριστικάΨύξη και κλιματισμό
Εργασιακή πίεση800 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ4009320050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4PDG3 Εύκαμπτος σωλήνας φόρτισης 6 ιντσών Κίτρινη προέκταση
€20.06 /μονάδα