DAYTON 4NEK1 Όροφος Scrubber Dual 20 Inch 1.5 Hp 185/330 | AD8WZA

DAYTON 4NEK1 Scrubber δαπέδου Dual 20 ιντσών 1.5 Hp 185/330

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WZA Μοντέλο: 4NEK1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,910.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθαριστικό δαπέδου / στιλβωτής
Ταχύτητα βούρτσας185/330 σ.α.λ.
ΚατασκευήΜέταλλο
καλώδιο Μήκος50 "" "
Machine Μέγεθος20 "
Μηχανοκίνητα1.5 HP
Πηγή ενέργειας115 VAC @ 15A, 60 Hz
Επίπεδο ήχου68 dBA
ΤαχύτηταΔιπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.95
Ύψος πλοίου (cm)36.58
Μήκος πλοίου (cm)112.27
Πλάτος πλοίου (cm)53.09
Κωδικός ΕΣ8479892000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4NEK1 Scrubber δαπέδου Dual 20 ιντσών 1.5 Hp 185/330
€2,910.46 /μονάδα