Αντλία αντλίας DAYTON 4KU64 0.33 HP | AD8KVH

DAYTON 4KU64 κάρτερ αντλίας 0.33 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KVH Μοντέλο: 4KU64

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€175.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία υποβρύχιας κάρτερ
Ενισχυτές AC4
Βασικό υλικόπλαστικός
Βάση έως ύψος κινητήρα (In.)25
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
καλώδιο Μήκος10ft.
Μέγεθος καλωδίου18/3
Τύπος καλωδίουSJT
Διάμετρος12 "
DutyΔιαλείπων
Υλικό πλωτήραΠολυαιθυλένιο
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού47
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού26
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού55
Ύψος30.5 "
ΣτέγασηABS
Στέγαση ΥλικόABS
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Ντία. Στερεά0.375 "
Μέγιστη. Κεφάλι18 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 F
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 ίντσες
ΚινητήραςODP
Υλικό περιβλήματος κινητήραΕλασμένος χάλυβας με ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Έξοδος NPT1-1 / 4 "
Εκτός σημείου5 ίντσες
Στο θέμα13-15 ίντσες
Outlet1.25
Φάσημονόκλινο
RPM1750
διακόπτηςΕπιπλέουν με ράβδο και στάσεις
Τύπος διακόπτηΚάθετος
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΧαρακτηριστικάΚατοικημένο βάθρο
Τάση115
Υλικό Voluteπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8175
Ύψος πλοίου (cm)89.41
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Προσαρμογέας (In.) (1-1 / 2)
    • Υλικό στήλης (ABS)
    • Βάση αντλίας (πλαστικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτές ACΒασικό υλικόHPΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.ΤάσηΤιμή
DAYTON 4KU60 Αντλία αντλίας 0.33 HP | AD8KVD 4 KU60Χυτοσίδηρος4Ανοξείδωτο ατσάλι1/3Ανοξείδωτο ατσάλι18 πόδια.140 F115€270.40
DAYTON 4KU61 Αντλία αντλίας 0.50 HP | AD8KVE 4 KU61Χυτοσίδηρος5.2Ανοξείδωτο ατσάλι1/2Ανοξείδωτο ατσάλι22 πόδια.140 F115€360.06
Αντλία αντλίας DAYTON 4KU62 0.33 HP | AD8KVF 4 KU62Χάλκινο4Ανοξείδωτο ατσάλι1/3Ανοξείδωτο ατσάλι18 πόδια.140 FC€444.54
DAYTON 4KU63 Αντλία αντλίας 0.50 HP | AD8KVG 4 KU63Χάλκινο5.2Ανοξείδωτο ατσάλι1/2Ανοξείδωτο ατσάλι22 πόδια.140 F115€483.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KU64 κάρτερ αντλίας 0.33 HP
€175.57 /μονάδα