DAYTON 4KU60 Αντλία αντλίας 0.33 HP | AD8KVD

DAYTON 4KU60 κάρτερ αντλίας 0.33 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KVD Μοντέλο: 4KU60

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία υποβρύχιας κάρτερ
Ενισχυτές AC4
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάση έως ύψος κινητήρα (In.)25
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
καλώδιο Μήκος10ft.
Μέγεθος καλωδίου18/3
Τύπος καλωδίουSJT
Διάμετρος12 "
DutyΔιαλείπων
Υλικό πλωτήραΧαλκός
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού47
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού26
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού55
Ύψος30.5 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Ντία. Στερεά0.375 "
Μέγιστη. Κεφάλι18 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 ίντσες
ΚινητήραςODP
Υλικό περιβλήματος κινητήραΕλασμένος χάλυβας με ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Έξοδος NPT1-1 / 4 "
Εκτός σημείου5 ίντσες
Στο θέμα13-15 ίντσες
Outlet1.25
Φάσημονόκλινο
RPM1750
διακόπτηςΕπιπλέουν με ράβδο και στάσεις
Τύπος διακόπτηΚάθετος
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΧαρακτηριστικάΚατοικημένο βάθρο
Τάση115
Υλικό VoluteΜαντεμένια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4725
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Προσαρμογέας (In.) (1-1 / 2)
    • Υλικό στήλης (χάλυβας)
    • Βάση αντλίας (ανοξείδωτο ατσάλι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτές ACΒασικό υλικόHPΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.ΤάσηΤιμή
DAYTON 4KU61 Αντλία αντλίας 0.50 HP | AD8KVE 4 KU61Χυτοσίδηρος5.2Ανοξείδωτο ατσάλι1/2Ανοξείδωτο ατσάλι22 πόδια.140 F115€360.06
Αντλία αντλίας DAYTON 4KU62 0.33 HP | AD8KVF 4 KU62Χάλκινο4Ανοξείδωτο ατσάλι1/3Ανοξείδωτο ατσάλι18 πόδια.140 FC€444.54
DAYTON 4KU63 Αντλία αντλίας 0.50 HP | AD8KVG 4 KU63Χάλκινο5.2Ανοξείδωτο ατσάλι1/2Ανοξείδωτο ατσάλι22 πόδια.140 F115€483.58
Αντλία αντλίας DAYTON 4KU64 0.33 HP | AD8KVH 4 KU64ABS4πλαστικός1/3ABS18 πόδια.120 F115€175.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4KU60 κάρτερ αντλίας 0.33 HP
€270.40 /μονάδα