Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPF7 1 Hp 3-phase 3.2 / 1.6 Amp | AD8EXZ

DAYTON 4JPF7 Στροβιλοαντλία 1 Hp 3-φασική 3.2/1.6 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EXZ Μοντέλο: 4JPF7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,320.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία στροβίλου
Ενισχυτές3.7-3.2/1.6
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head8.8 @ 75 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head60 - 100 @ 9.2 - 7.6 Ft
ΚατασκευήΧάλκινη πτερωτή, φλάντζες δακτυλίου O-Buna, μηχανική στεγανοποίηση με εξαρτήματα Buna-N και ανοξείδωτου χάλυβα και καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή επίστρωση νικελίου χωρίς ηλεκτρόλυση και αντικαταστάσιμο μανίκι από χάλκινο άξονα.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM8
GPM @ 10 PSI11.2
GPM @ 100 PSI7.6
GPM @ 20 PSI10.9
GPM @ 30 PSI10.5
GPM @ 40 PSI10.1
GPM @ 50 PSI9.7
GPM @ 60 PSI9.2
GPM @ 75 PSI8.6
GPM @ 80 PSI8.4
Ύψος7.6 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου132 PSI
Μήκος15.35 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.-20 έως 230 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1"
Φάση3
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςBuna-N με άνθρακα και κεραμικά πρόσωπα & 316 ανοξείδωτο ελατήριο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανική σφραγίδα
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Υλικό άξονα304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΧυτοσίδηρο με επιμετάλλωση νικελίου
Υγρό υλικόΧάλκινο, Χυτοσίδηρος, Buna-N, Άνθρακας, Κεραμικό και 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος6.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.015
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)56.13
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΕίσοδοςΜήκοςΤύπος κινητήραΦάσηΥλικό βιδώνΤιμή
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPE2 1 Hp 1-phase 14.4 / 7.2 Amp | AD8EXJ 4JPE2Χαλκί14.4/7.29.4 @ 50 πόδια1"15.75 "Πυκνωτής-Εκκίνηση, Λειτουργία Επαγωγής1SS€1,908.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4JPF7 Στροβιλοαντλία 1 Hp 3-φασική 3.2/1.6 Amp
€1,320.97 /μονάδα