DAYTON 4HFZ1 Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 Amps Ac | AD7YVZ

DAYTON 4HFZ1 Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 Amps Ac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YVZ Μοντέλο: 4HFZ1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,177.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη ενισχυτική αντλία
Ενισχυτές7.2
Ύψος14 "
HP3/4
Είσοδος1 "NPT
Μήκος13 "
Μέγιστη. Πίεση εισόδου50 psi
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ40 PSI
Τάση115
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.4975
Ύψος πλοίου (cm)44.7
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8413919050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • PSI Boost @ 0 GPM (40.3)
    • PSI Boost @ 10 GPM (32.1)
    • PSI Boost @ 15 GPM (25.6)
    • PSI Boost @ 20 GPM (16.5)
    • PSI Boost @ 25 GPM (2.2)
    • PSI Boost @ 5 GPM (35.1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4HFZ1 Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 Amps Ac
€1,177.18 /μονάδα