DAYTON 4HDZ8 Effluent Pump Submersible 1/3hp 2 Inch Npt | ΑΔ7ΥΚΤ

DAYTON 4HDZ8 αντλία αποβλήτων Υποβρύχια 1/3hp 2 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YKT Μοντέλο: 4HDZ8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€592.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αποβλήτων
Ενισχυτές9.16
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΡουλεμάν
καλώδιο Μήκος20 "
Διάμετρος6.5 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού68
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού59.5
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού43
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού31.7
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού85
Ύψος16.75 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/3
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1.5 "
Μέγιστη. Κεφάλι28 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαCBR, CMC, SS, Buna N, EPDM
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΓεμάτο λάδι
Εκτός σημείου13 "
Στο θέμα21 "
Τύπος λειτουργίαςΑυτόματο
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναCRB / CMC / Buna N / SS
Τύπος διακόπτηTether
Θερμική προστασίαΘερμική προστασία
Αρχή ΥλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9125
Ύψος πλοίου (cm)53.85
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 2JGA2 Αντλία εκροών υποβρύχια 4/10 Hp | AC2EKN 2JGA26311Ανοξείδωτο ατσάλι523822-85€504.76
DAYTON 2JGA3 Αντλία εκροών υποβρύχια 1/2 Hp | AC2EKP 2JGA37711.7Ανοξείδωτο ατσάλι6450251295€834.41
DAYTON 3BB83 Απόβλητα αντλίας 1/2 hp | AC8LDJ 3BB837011.9Μαντεμένια6661564779€1,349.20
DAYTON 3BB85 Απόβλητο αντλίας 1hp | AC8LDL 3BB85838.3Μαντεμένια8078746887€1,653.86
DAYTON 3BB86 Απόβλητο αντλίας 1 Hp | AC8LDM 3BB86835.6Μαντεμένια8078746887€1,757.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4HDZ8 αντλία αποβλήτων Υποβρύχια 1/3hp 2 Inch Npt
€592.44 /μονάδα