DAYTON 3BB85 Απόβλητο αντλίας 1hp | AC8LDL

DAYTON 3BB85 Pump Fluent 1hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8LDL Μοντέλο: 3BB85

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,841.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αποβλήτων
Ενισχυτές8.3
Βασικό υλικόΜαντεμένια
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος12.187 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΔιαλείπων
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού12
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού83
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού80
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού78
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού74
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού68
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού87
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού61
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού52
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού22
Ύψος16.75 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι109 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαSiC / Buna
Τύπος λειτουργίαςΑυτόματο
Φάση1
Υλικό άξοναΚαρβίδιο του πυριτίου / Buna N
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο του πυριτίου / Buna N
Τύπος διακόπτηTether
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση240V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)56.13
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 3BB85 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 3BB84

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 2JGA2 Αντλία εκροών υποβρύχια 4/10 Hp | AC2EKN 2JGA26311Ανοξείδωτο ατσάλι523822-85€536.66
DAYTON 2JGA3 Αντλία εκροών υποβρύχια 1/2 Hp | AC2EKP 2JGA37711.7Ανοξείδωτο ατσάλι6450251295€860.03
DAYTON 3BB83 Απόβλητα αντλίας 1/2 hp | AC8LDJ 3BB837011.9Μαντεμένια6661564779€1,499.96
DAYTON 3BB86 Απόβλητο αντλίας 1 Hp | AC8LDM 3BB86835.6Μαντεμένια8078746887€1,875.89
DAYTON 4HDZ8 Effluent Pump Submersible 1/3hp 2 Inch Npt | ΑΔ7ΥΚΤ 4HDZ859.59.16Ανοξείδωτο ατσάλι4331.7--85€489.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3BB85 Pump Fluent 1hp
€1,841.67 /μονάδα