DAYTON 4GU72 Μονό ανυψωτικό συρματόσχοινο 500 Lb. | AD7WDG

DAYTON Μονό ανυψωτικό συρματόσχοινο 4GU72 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7WDG Μοντέλο: 4GU72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,530.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό ηλεκτρικών καλωδίων
Ενισχυτές3
ΦρένοΗλεκτρικός κινητήρας δίσκου
ΤαξινόμησηH2
ΦάκελοιΠεριορισμός υπερφόρτωσης
ΈλεγχοςΜενταγιόν μπουτόν
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
Βάθος στέγασης4.625 "
Μήκος στέγασης14.25 "
Πλάτος στέγασης6"
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης10 fpm
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων13.75 "
Κινητήρας HP1/6
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΕσωτερική θερμική προστασία
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.4525
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μονό ανυψωτικό συρματόσχοινο 4GU72 500 Lb.
€1,530.26 /μονάδα