Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4FJ46 V-belt Cogged Cx75 | AD7MMM

DAYTON 4FJ46 Οδοντωτός ιμάντας V Cx75

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7MMM Μοντέλο: 4FJ46

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V
Τύπος ζώνηςCX
ΚατασκευήRaw Edge, οδοντωτό
Αριθμός βιομηχανίαςCX75
ΥλικόΣώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα
Αριθμός πλευρών1
Εξωτερικό μήκος79 "
Πάχος17 / 32 "
Κορυφαίο πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4010343000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΑριθμός βιομηχανίαςΥλικόΕξωτερικό μήκοςΤιμή
DAYTON 13W533 Ζώνη V Cogged Cx55 | AA6FPH 13W533ΤυλιγμένοCX55Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ59 "€61.25
DAYTON 13W534 Ζώνη V Cogged Cx70 | AA6FPJ 13W534ΤυλιγμένοCX70Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ74 "€70.52
DAYTON 3GXC9 Ζώνη V Cogged Cx111 | AC9JVD 3GXC9ΟδοντωτόςCX111Ελαστικό μείγμα χλωροπρενίου115 "€139.24
DAYTON 3GXD1 Ζώνη V Cogged Cx115 | AC9JVE 3GXD1ΟδοντωτόςCX115Ελαστικό μείγμα χλωροπρενίου119 "€113.07
DAYTON 3GXD2 Ζώνη V Cogged Cx123 | AC9JVF 3GXD2ΟδοντωτόςCX123Ελαστικό μείγμα χλωροπρενίου127 "€98.99
DAYTON 3GXD3 Ζώνη V Cogged Cx133 | AC9JVG 3GXD3ΟδοντωτόςCX133Ελαστικό μείγμα χλωροπρενίου137 "€106.22
DAYTON 3GXD5 Ζώνη V Cogged Cx190 | AC9JVJ 3GXD5ΟδοντωτόςCX190Ελαστικό μείγμα χλωροπρενίου194 "€161.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4FJ46 Οδοντωτός ιμάντας V Cx75
€68.72 /μονάδα