DAYTON 4ECW8 Ανελκυστήρας Πλατφόρμας 880 Lb. Χωρητικότητα 38-5/8 ίντσες Ύψος | AD7FQC

DAYTON 4ECW8 Ανελκυστήρας πλατφόρμας 880 Lb. Χωρητικότητα 38-5/8 ίντσες Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FQC Μοντέλο: 4ECW8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€686.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.14 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.19-1 / 2 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Μπροστινός τροχός Dia.5-7 / 8 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης33.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης8"
Χωρητικότητα φορτίου880 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης13-1 / 2 "
συνολικό ύψος38.63 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος23.187 "
Μήκος πλατφόρμας25.625 "
Πλάτος Πλατφόρμας21.5 "
Powered ByΑντλία ποδιών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)98.04
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)58.93
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 4ECW8 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 4ECX4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 2MPT2 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 72 ίντσες Ύψος | AC2THE 2 MPT224 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος60 "24 "5.75 "1000 λίβρες72 "36 "€2,260.94
DAYTON 2MPT3 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 80 ίντσες Ύψος | AC2THF 2 MPT324 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος68 "24 "5.75 "1000 λίβρες80 "40 "€1,338.88
DAYTON 2MPT4 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 Lb. Χωρητικότητα 92 ίντσες Ύψος | AC2THG 2 MPT424 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος80 "24 "5.75 "1000 λίβρες92 "36 "€1,430.42
DAYTON 2MPT5 Υδραυλική πλατφόρμα Lift 1000 Lb. Χωρητικότητα 72 ίντσες ightψος | AC2THH 2 MPT530 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος60 "32 "5.75 "1000 λίβρες72 "44 "€3,720.82
DAYTON 2MPT6 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 80 ίντσες Ύψος | AC2THJ 2 MPT630 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος68 "32 "5.75 "1000 λίβρες80 "44 "€1,198.17
DAYTON 2MPT7 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 92 ίντσες Ύψος | AC2THK 2 MPT730 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος80 "32 "5.75 "1000 λίβρες92 "44 "€1,876.13
DAYTON 2MPU5 Platform Lift 750 Lb. Χωρητικότητα 60-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC2THR 2MPU522 "(2) Άκαμπτο54 "22 "1 / 2 "750 λίβρες60.5 "32 "€1,276.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4ECW8 Ανελκυστήρας πλατφόρμας 880 Lb. Χωρητικότητα 38-5/8 ίντσες Ύψος
€686.73 /μονάδα