DAYTON 4CPF6 Self Centering Vise W 6 Inch Ανοιχτό 6 In | AD6YVY

DAYTON 4CPF6 αυτοκεντραρισμένη μύτη W 6 ιντσών Ανοιχτή 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YVY Μοντέλο: 4CPF6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€900.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοκεντρωμένη μέγγενη
ΒάσηΣτροφέας
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλο έως 0.0012 "
Εκτροπή σιαγόνων0.006 "ανά 4" Στα 33 lb Φορτίο στο χέρι
Άνοιγμα γνάθου6"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.0012 "ανά 4"
Πλάτος γνάθου6"
συνολικό ύψος6.41 "
Συνολικό μήκος15.43 "
Βάθος λαιμού1-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.575
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 4CPF5 Self Centering Vise W 4 Inch Ανοιχτό 4 In | AD6YVX 4CPF54"4"4.73 "10.24 "1-1 / 2 "€544.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CPF6 αυτοκεντραρισμένη μύτη W 6 ιντσών Ανοιχτή 6 ίντσες
€900.99 /μονάδα