DAYTON 4CPF5 Self Centering Vise W 4 Inch Ανοιχτό 4 In | AD6YVX

DAYTON 4CPF5 αυτοκεντραρισμένη μύτη W 4 ιντσών Ανοιχτή 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YVX Μοντέλο: 4CPF5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€544.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοκεντρωμένη μέγγενη
ΒάσηΣτροφέας
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλο έως 0.0012 "
Εκτροπή σιαγόνων0.006 "ανά 4" στα 33 lb Φορτίο στο χέρι
Άνοιγμα γνάθου4"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.0012 "ανά 4"
Πλάτος γνάθου4"
συνολικό ύψος4.73 "
Συνολικό μήκος10.24 "
Βάθος λαιμού1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.39
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Το 4CPF5 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 31LZ63

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 4CPF6 Self Centering Vise W 6 Inch Ανοιχτό 6 In | AD6YVY 4CPF66"6"6.41 "15.43 "1-3 / 4 "€900.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CPF5 αυτοκεντραρισμένη μύτη W 4 ιντσών Ανοιχτή 4 ίντσες
€544.33 /μονάδα