Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4C792 Slinger Heat 8 In | AD6WJW

DAYTON 4C792 Slinger Heat 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WJW Μοντέλο: 4C792

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€336.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHeat Slinger
ΥλικόΑλουμίνιο
Που χρησιμοποιείται γιαΑύξηση της θερμοκρασίας εισόδου αέρα για καθορισμένους ανεμιστήρες έως 450 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Slinger Bore (In.) (1-15 / 16)
    • Slinger Dia. (Σε.) (8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠου χρησιμοποιείται γιαΤιμή
DAYTON 4C784 Slinger Heat 6 In | AD6WJT 4C784Αύξηση της θερμοκρασίας εισόδου αέρα για καθορισμένους ανεμιστήρες έως 450 βαθμούς F€279.64
DAYTON 4C790 Slinger Heat 6 In | AD6WJU 4C790Αύξηση της θερμοκρασίας εισόδου αέρα για καθορισμένους ανεμιστήρες έως 450 βαθμούς F€286.18
DAYTON 4C791 Slinger Heat 8 In | AD6WJV 4C791Αύξηση της θερμοκρασίας εισόδου αέρα για καθορισμένους ανεμιστήρες έως 450 βαθμούς F€335.80
DAYTON 4DKK9 Heat Slinger Χρήση με AC8KGX | AD7CNM 4DKK9Αύξηση της θερμοκρασίας εισόδου αέρα για καθορισμένους ανεμιστήρες έως 500 Deg F€540.09
DAYTON 4DKL1 Heat Slinger Χρήση με AC8KGY | AD7CNN 4DKL1Αύξηση της θερμοκρασίας εισόδου αέρα για καθορισμένους ανεμιστήρες έως 500 Deg F€567.14
DAYTON 650-06-6016-5 Heat Slinger | CJ2KRQ 22FX07 650-06-6016-5-€304.93
DAYTON 650-06-6014-5 Heat Slinger | CJ2KRT 22FX06 650-06-6014-5-€304.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4C792 Slinger Heat 8 In
€336.54 /μονάδα