Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4C557 Κλείστρο τοίχου 16 σε | AD6WGV

DAYTON 4C557 Τοίχος κλείστρου 16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WGV Μοντέλο: 4C557
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
€110.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου
Υλικό λεπίδαςΛευκό βαμμένο αλουμίνιο
Ταιριάζει στο Fan Dia. (Σε.)16
Πλάτος φλάντζας1.5 "
Βάθος πλαισίου2-1 / 2 "
Ελεύθερη περιοχή1.436 Τετραγωνικά πόδια
ΥλικόΕξωθημένο πλαίσιο αλουμινίου και γαλβανισμένη γραβάτα G-90
Μέγιστη. Ταχύτητα2500 fpm
Μέγεθος οπής στερέωσης9/32 x 1/2 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός πάνελ1
Ανοιχτό βάθος (σε.)5-3/4
Απαιτείται άνοιγμα16-1/2 x 16-1/2"
Συνολική πλατεία (σε.)19
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος φλάντζαςΒάθος πλαισίουΥλικό πλαισίωνΕλεύθερη περιοχήΑπαιτείται άνοιγμαΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 3C308 Κλείστρο Τοίχος 24 In | AC8LKJ 3C3081.5 "2-1 / 2 "-3.320 Τετραγωνικά πόδια24-1/2 x 24-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ€160.65
DAYTON 3C309 Κλείστρο Τοίχος 30 In | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 Τετραγωνικά πόδια30-1/2 x 30-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ€195.12
DAYTON 3C310 Ρολό τοίχου 36 ίντσες μονό αλουμίνιο | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 Τετραγωνικά πόδια36-1/2 x 36-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ€270.28
DAYTON 3C311 Ρολό τοίχου 42 In | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 Τετραγωνικά πόδια42-1/2 x 42-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ€383.47
DAYTON 3C312 Τείχος κλείστρου 48 In | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 Τετραγωνικά πόδια48-1/2 x 48-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ€442.16
DAYTON 3C313 Ρολό τοίχου 54 σε | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 Τετραγωνικά πόδια54-1/2 x 54-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ€616.10
DAYTON 3C314 Τοίχος κλείστρου 60 In | AC8LKQ 3C3141.5 "3"-20.399 Τετραγωνικά πόδια60-1/2 x 60-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ€779.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4C557 Τοίχος κλείστρου 16 ίντσες
€110.01 /μονάδα