Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 484X52 Guard Mounted Exhaust Fan, 1/25 HP, 10 Inch Blade Dia., 115 VAC, 1550 RPM Κινητήρας | CH3PUV 484X52

DAYTON 484X52 Guard Mounted Exhaust Fan, 1/25 HP, 10 Inch Blade Dia., 115 VAC, 1550 RPM Motor

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH3PUV Μοντέλο: 484X52Σταυρός: 484Χ52
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
€143.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.10 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP615 CFM
CFM @ 0.125 ίντσες. SP490 CFM
Συχνότητα60Hz
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Βάθος6"
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1550 RPM
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες5
Λειτουργικά Amps0.55A
Εκτός Dia.11-3 / 8 "
Φάση1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 VAC
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρο σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 484X52 Guard Mounted Exhaust Fan, 1/25 HP, 10 Inch Blade Dia., 115 VAC, 1550 RPM Motor
€143.96 /μονάδα