DAYTON 45J503 Ανεμιστήρας τροχού 13-1/2 ιντσών τροχού | AD6HPP

DAYTON Ανοξείδωτο ατσάλι 45J503 Ανεμιστήρας 13-1/2 ιντσών τροχού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HPP Μοντέλο: 45J503

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,214.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα3450
dBA @ 5 πόδια92
Βάθος22 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)7.125
Πλάτος εκφόρτισης (In.)5.75
Ύψος32 "
Φινίρισμα στέγασηςΦυσικό
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.8"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
Κινητήρας HP5 σε 7 1 / 2
ΠεριστροφήCW
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού13 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού13.5 "
Πλάτος17.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 1C791 Blower 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------€372.02
DAYTON 1C792 Blower 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------€554.51
DAYTON 2C797 Φυσητήρας 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Μπάλα------€2,173.59
DAYTON 2C800 Blower Duct 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Μπάλα------€1,463.61
DAYTON 2C889 Blower 9 In | AB9DAP 2C889--------€648.38
DAYTON 2C890 Blower 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------€718.17
DAYTON 3AXE8 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 7 3/4 ίντσες Πακέτο με μικρότερη κίνηση | AC8KGT 3ΑΧΕ8-Μπάλα------€1,663.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ανοξείδωτο ατσάλι 45J503 Ανεμιστήρας 13-1/2 ιντσών τροχού
€4,214.54 /μονάδα