DAYTON 45J502 Blower 12-1/2 Inch Wheel από ανοξείδωτο χάλυβα | AD6HPN

DAYTON Ανοξείδωτο ατσάλι 45J502 Ανεμιστήρας 12-1/2 ιντσών τροχού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HPN Μοντέλο: 45J502

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,984.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα3450
dBA @ 5 πόδια90
Βάθος20-1 / 8 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)5
Πλάτος εκφόρτισης (In.)4
Ύψος26.63 "
Φινίρισμα στέγασηςΦυσικό
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.7"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
Κινητήρας HP3
ΠεριστροφήCW
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού12 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού12.5 "
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)47.94
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 45J508 Blower 12-1/2 Inch Wheel Aluminium | AD6HPV 45J508Αλουμίνιο€1,192.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ανοξείδωτο ατσάλι 45J502 Ανεμιστήρας 12-1/2 ιντσών τροχού
€2,984.91 /μονάδα