DAYTON 45C668 Κλείστρο εξάτμισης για ανεμιστήρες 54 ιντσών | AD6FMA

DAYTON 45C668 Κλείστρο εξάτμισης για ανεμιστήρες 54 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6FMA Μοντέλο: 45C668

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€619.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείστρο εξάτμισης γεωργικών τοίχων
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Ταιριάζει στο Fan Dia. (Σε.)54
Πλάτος φλάντζας1.5 "
Βάθος πλαισίου2-1 / 4 "
Ελεύθερη περιοχή16.683 Τετραγωνικά πόδια
Μήκος57 "
ΥλικόΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Μέγιστη. Ταχύτητα2500 fpm
Μέγεθος οπής στερέωσης9 / 32 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός πάνελ2
Ανοιχτό βάθος (σε.)5-3/8
Απαιτείται άνοιγμα57-1/2 X 57-1/2"
Συνολική πλατεία (σε.)57
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί η βαρύτητα
Πλάτος56.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.304
Ύψος πλοίου (cm)146.05
Μήκος πλοίου (cm)146.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής στερέωσηςΥλικό λεπίδαςΒάθος πλαισίουΑπαιτείται άνοιγμαΧαρακτηριστικάΠλάτοςΕλεύθερη περιοχήΕίδοςΤιμή
DAYTON 2FTW1 Κλείστρος εξάτμισης διπλός πίνακας 42 ιντσών αλουμίνιο | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"42-1/2 x 42-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-10.253 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€386.49
DAYTON 2FTW6 Μονό πάνελ κλείστρου καυσαερίων 24 In | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"24-1/2 x 24-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-3.320 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€163.41
DAYTON 2FTW7 Πάνελ κλείστρου εξάτμισης 36 In | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"36-1/2 x 36-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-7.436 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€264.82
DAYTON 2FTX1 Εξατμ. Κλείστρου Singel Panel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"30-1/2 x 30-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-5.452 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€197.23
DAYTON 2FTX3 Διπλό πλαίσιο κλείστρου εξάτμισης 48 ιντσών αλουμίνιο | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"48-1/2 x 48-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-12.924 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€445.00
DAYTON 2FTX7 Κλείστρο εξάτμισης 36 ιντσών αλουμίνιο | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"39-1 / 2 Υ x 39-1 / 2 ΠΛειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-8.995 Τετραγωνικά πόδιαΚλείστρο εξάτμισης γεωργικών τοίχων€261.00
DAYTON 2FTX8 Κλείστρο εξάτμισης 48 ιντσών αλουμίνιο | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"51-1 / 2 Υ x 51-1 / 2 ΠΛειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-14.841 Τετραγωνικά πόδιαΚλείστρο εξάτμισης γεωργικών τοίχων€397.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 45C668 Κλείστρο εξάτμισης για ανεμιστήρες 54 ιντσών
€619.76 /μονάδα