DAYTON 45C663 Κλείστρο εξάτμισης για ανεμιστήρες 60 ιντσών | AD6FLV

DAYTON 45C663 Κλείστρο εξάτμισης για ανεμιστήρες 60 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6FLV Μοντέλο: 45C663

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,125.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Ταιριάζει στο Fan Dia. (Σε.)60
Πλάτος φλάντζας1.5 "
Βάθος πλαισίου3"
Ελεύθερη περιοχή20.399 Τετραγωνικά πόδια
Μήκος63 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ταχύτητα3000 fpm
Μέγεθος οπής στερέωσης9 / 32 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός πάνελ2
Ανοιχτό βάθος (σε.)6-1/4
Απαιτείται άνοιγμα63-1/2 X 63-1/2"
Συνολική πλατεία (σε.)63
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί η βαρύτητα
Πλάτος63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)161.29
Μήκος πλοίου (cm)161.29
Πλάτος πλοίου (cm)7.94
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής στερέωσηςΥλικό λεπίδαςΒάθος πλαισίουΑπαιτείται άνοιγμαΧαρακτηριστικάΠλάτοςΕλεύθερη περιοχήΕίδοςΤιμή
DAYTON 2FTW1 Κλείστρος εξάτμισης διπλός πίνακας 42 ιντσών αλουμίνιο | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"42-1/2 x 42-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-10.253 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€386.49
DAYTON 2FTW6 Μονό πάνελ κλείστρου καυσαερίων 24 In | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"24-1/2 x 24-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-3.320 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€163.41
DAYTON 2FTW7 Πάνελ κλείστρου εξάτμισης 36 In | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"36-1/2 x 36-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-7.436 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€264.82
DAYTON 2FTX1 Εξατμ. Κλείστρου Singel Panel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"30-1/2 x 30-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-5.452 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€197.23
DAYTON 2FTX3 Διπλό πλαίσιο κλείστρου εξάτμισης 48 ιντσών αλουμίνιο | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"48-1/2 x 48-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-12.924 Τετραγωνικά πόδιαΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου, μπροστινή φλάντζα€445.00
DAYTON 2FTX7 Κλείστρο εξάτμισης 36 ιντσών αλουμίνιο | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"39-1 / 2 Υ x 39-1 / 2 ΠΛειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-8.995 Τετραγωνικά πόδιαΚλείστρο εξάτμισης γεωργικών τοίχων€261.00
DAYTON 2FTX8 Κλείστρο εξάτμισης 48 ιντσών αλουμίνιο | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"51-1 / 2 Υ x 51-1 / 2 ΠΛειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-14.841 Τετραγωνικά πόδιαΚλείστρο εξάτμισης γεωργικών τοίχων€397.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 45C663 Κλείστρο εξάτμισης για ανεμιστήρες 60 ιντσών
€1,125.29 /μονάδα