Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3YU56 Αντλία αντλίας 1/3 ίπποι | AD3FJD

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FJD Μοντέλο: 3YU56
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
€149.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αφυδάτωσης
Ενισχυτές3 AC
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος6"
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 "
ΛειτουργίαΟι αντλίες αποστραγγίζουν το στάσιμο νερό έως 3/8 ίντσες βάθος έως τις αβαθείς πλημμυρισμένες περιοχές, όπως υπόγεια, πηγάδια παραθύρων, στέγες, λίμνες και δεξαμενές αποθεμάτων
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού31
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού22.2
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού12
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού41.7
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος10.5 "
ΣτέγασηΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/3
Υλικό πτερωτώνPA
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή25 πόδια.
Υλικό άξοναΜπόνα Ν
Σφραγίδα άξοναCRB / CMC
Αρχή ΥλικούΠολυπροπυλένιο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7575
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 Hp
€149.99 /μονάδα