DAYTON 3XA85 Dc Gearmotor 90 rpm 90v Tenv | AD2ZQW

DAYTON 3XA85 Dc Κινητήρας 90 Rpm 90v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ZQW Μοντέλο: 3XA85

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€856.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΥπερμεγέθη μπάλα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
φινίρισμαGloss Black με επικάλυψη σε σκόνη
Πλήρες φορτίο2.33
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρό σκουλήκι από χάλυβα, γρανάζι εξόδου κράματος χαλκού
Σχέση μετάδοσης20:1
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/4
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου3/16 "Πλατεία x 1"
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή100 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας90
Υπερφόρτωση φορτίου175 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ6
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 76 έως 100
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.01
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΡουλεμάνΒούρτσεςΤύπος εργαλείουΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
DAYTON 1L848 Dc Κινητήρας 30 rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Βελόνα με σφαιρική ώθηση στον άξονα εξόδου, σφαίρα στον κινητήραΕξωτερικά αντικαταστάσιμο-Die Cast αλουμίνιο1/8-10.375 "€742.93
DAYTON 2H588 Dc Gearmotor 15 rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Βελόνα καθ 'όλη τη διάρκεια με σφαίρες ώθησης σε θήκη, μπάλα στον κινητήραΕξωτερικά αντικαταστάσιμοHelical και SpurDie Cast αλουμίνιο1/6-12.5 "€1,046.43
DAYTON 3XA77 Dc Gearmotor 360 rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3ΧΑ775:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€783.58
DAYTON 3XA78 Dc Κινητήρας 180 rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3ΧΑ7810:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€740.09
DAYTON 3XA79 Dc Gearmotor 90 rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3ΧΑ7920:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€709.89
DAYTON 3XA80 Dc Κινητήρας 60 rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3ΧΑ8030:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€713.13
DAYTON 3XA81 Dc Gearmotor 40 rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3ΧΑ8145:1Υπερμεγέθη μπάλαΕξωτερικά αντικαταστάσιμοΣκουλήκιDie Cast αλουμίνιο1/8F-€726.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3XA85 Dc Κινητήρας 90 Rpm 90v Tenv
€856.62 /μονάδα