DAYTON 3W487 Steel Bag Specialty Hand Truck 500 Lb. | AD2XMZ

DAYTON 3W487 Steel Bag Specialty Hand Truck 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XMZ Μοντέλο: 3W487

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€297.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό τσάντας
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων12-1 / 4 "
Πλάτος πλακιδίων19 "
Συνολικό βάθος12.25 "
συνολικό ύψος45 "
συνολικό πλάτος19 "
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΗμι-Πνευματικός
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)115.57
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3W487 Steel Bag Specialty Hand Truck 500 Lb.
€297.18 /μονάδα