Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3UG85 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 4266/3208 Btuh | AD2UQG

DAYTON 3UG85 Ηλεκτρική θερμάστρα κατοικιών 4266/3208 Btuh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UQG Μοντέλο: 3UG85
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
€99.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας
Ενισχυτές AC5.2/4.5
Έξοδος BtuH4266/3208
ΧρώμαΒόρειο Λευκό
Βάθος2.875 "
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος6.75 "
Στέγαση Υλικό20 ga. Ατσάλι
Hz60
Μήκος60 "
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Φάση1
Πρωτογενής εφαρμογήΚατοικίες
Τάση208/240
Watts940/1250

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)160.53
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ στέγασης (συμβατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΧρώμαΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΠρωτογενής εφαρμογήΤάσηΤιμή
DAYTON 3KB39 Εμπορική ηλεκτρική θερμάστρα 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413Ναβάχο Λευκό18 ga. Ατσάλι48 "Εμπορικά 208€339.69
DAYTON 3UG77 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 2560 Btuh 36 ίντσες Μήκος | AD2UPZ 3UG777506.32560Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι36 "Κατοικίες120€80.22
DAYTON 3UG78 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3UG7810008.33413Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι48 "Κατοικίες120€92.68
DAYTON 3UG79 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 4266 Btuh 60 ίντσες Μήκος | AD2UQB 3UG79125010.44266Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι60 "Κατοικίες120€110.32
DAYTON 3UG80 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 5118 Btuh 72 ίντσες Μήκος | AD2UQC 3UG80150012.55118Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι72 "Κατοικίες120€134.30
RFQ
DAYTON 3UG82 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 1706/1283 Btuh | AD2UQD 3UG82376/5002.1/1.81706/1283Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι30 "Κατοικίες208/240€80.68
DAYTON 3UG83 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3UG83564/7503.1/2.72560/1925Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι36 "Κατοικίες208/240€82.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3UG85 Ηλεκτρική θερμάστρα κατοικιών 4266/3208 Btuh
€99.59 /μονάδα