DAYTON 3KB39 Εμπορική ηλεκτρική θερμάστρα 3413 Btuh 48in L | AC9UHH

DAYTON 3KB39 Commercial Electric Heater 3413 Btuh 48in L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UHH Μοντέλο: 3KB39

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€339.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας
Ενισχυτές AC4.8
Έξοδος BtuH3413
ΧρώμαΝαβάχο Λευκό
Βάθος2.875 "
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος6.75 "
Στέγαση Υλικό18 ga. Ατσάλι
Hz60
Μήκος48 "
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Φάση1
Πρωτογενής εφαρμογήΕμπορικά
Τάση208
Watts1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ στέγασης (συμβατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΧρώμαΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΠρωτογενής εφαρμογήΤάσηΤιμή
DAYTON 3UG77 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 2560 Btuh 36 ίντσες Μήκος | AD2UPZ 3UG777506.32560Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι36 "Κατοικίες120€80.22
DAYTON 3UG78 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3UG7810008.33413Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι48 "Κατοικίες120€92.68
DAYTON 3UG79 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 4266 Btuh 60 ίντσες Μήκος | AD2UQB 3UG79125010.44266Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι60 "Κατοικίες120€110.32
DAYTON 3UG80 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 5118 Btuh 72 ίντσες Μήκος | AD2UQC 3UG80150012.55118Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι72 "Κατοικίες120€134.30
RFQ
DAYTON 3UG82 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 1706/1283 Btuh | AD2UQD 3UG82376/5002.1/1.81706/1283Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι30 "Κατοικίες208/240€80.68
DAYTON 3UG83 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3UG83564/7503.1/2.72560/1925Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι36 "Κατοικίες208/240€82.48
DAYTON 3UG84 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας 3413/2567 Btuh | AD2UQF 3UG84752/10004.2/3.63413/2567Βόρειο Λευκό20 ga. Ατσάλι48 "Κατοικίες208/240€92.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3KB39 Commercial Electric Heater 3413 Btuh 48in L
€339.69 /μονάδα