Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3UG19 Heater Wall 10.0/5.0 A 208/240 Nrtn White | AD2UPM

DAYTON 3UG19 Heater Wall 10.0/5.0 A 208/240 Nrtn White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UPM Μοντέλο: 3UG19

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€531.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση181 βαθμοί F
Ενισχυτές AC8.7/6.5/4.3/2.2, 10.0/7.5/5.0/2.5
BtuH6142/4608/3072/1536, 8190/6142/4095/2047
ΧρώμαΒόρειο Λευκό
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Βάθος γρίλιου3 / 4 "
Γκριλ Ύψος7-3 / 4 "
Υλικό μάσκαςΑτσάλι
Πλάτος γρίλιου16-7 / 8 "
Τύπος θερμαντήραΕλαφρύ εμπορικό / κατοικημένο στυλ καταχώρησης
Βάθος στέγασης4.375 "
Ύψος στέγασης6.625 "
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
Τοποθέτηση Τύποςεσοχή
Φάση1
Τάση208/240
Βάθος ανοίγματος τοίχου4-3 / 8 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου7"
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-3 / 4 "
Watts1800/1350/900/450, 2400/1800/1200/600

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.77
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΕνισχυτές ACBtuHΦάσηΤάσηWattsΧρώμαφινίρισμαΤιμή
DAYTON 2HAC4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 120v 1000w Bronze | AB9ZVC 2ΗΑΚ4Εσοχή ή επιφάνεια8.3341311201000ΧαλκίΨητό σμάλτο€520.98
DAYTON 2HAC7 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2ΗΑΚ7Εσοχή ή επιφάνεια7.2/8.35118/68241208/2401500/2000ΧαλκίΨητό σμάλτο€518.28
Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 2HAC8 Comm 277/240v 2000/1500w | AB9ZVE 2ΗΑΚ8Εσοχή ή επιφάνεια6.3/7.25118/68241240/2771500/2000ΧαλκίΨητό σμάλτο€506.45
DAYTON 2HAC9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2ΗΑΚ9Εσοχή ή επιφάνεια4.7/5.53840/51181240/2771125/1500ΧαλκίΨητό σμάλτο€1,020.27
DAYTON 2HAD1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 208v 2000w Bronze | AB9ZVG 2 HAD1Εσοχή ή επιφάνεια9.6682412082000ΧαλκίΨητό σμάλτο€660.28
Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 2HAE1 120v 1800 Watt Χάλκινος | AB9ZVL 2ΗΑΕ1Εσοχή ή επιφάνεια15.0614211201800ΧαλκίΨητό σμάλτο€782.88
DAYTON 3ENC8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας 208v 1-phase 2000w White | AC8XKD 3ΕΝC8Εσοχή ή επιφάνεια9.6682412082000Βόρειο ΛευκόΨητό σμάλτο€1,609.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3UG19 Heater Wall 10.0/5.0 A 208/240 Nrtn White
€531.35 /μονάδα