DAYTON 3HGK2 Πλατεία Πυρκαγιά / καπνός Αμορτισέρ 11-3 / 4 ίντσες Πλάτος AC9LMJ

DAYTON 3HGK2 Τετράγωνο αποσβεστήρα πυρκαγιάς/καπνού 11-3/4 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LMJ Μοντέλο: 3HGK2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€942.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητο αποσβεστήρα πυρκαγιάς / καπνού
Πραγματικό ύψος11.75 "
Πραγματικό πλάτος11.75 "
Λεπίδα16 γκα
Βάθος16 "
Φωτιά σε βαθμολογια1-1 / 2 ώρες.
κορνίζα16 γκα
Ελεύθερη περιοχή74.16 τ.μ.
Hz60
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα2000 fpm
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετα οριζόντια
Ονομαστικό ύψος αγωγού12 "
Ονομαστικό πλάτος αγωγού12 "
Φάση1
Μέγιστο διαφορικό πίεσης4 "wg
Συνιστώμενη γωνία συγκράτησηςΑρ. Νο. 2TGH2
ΣφραγίδεςΕλαστική λεπίδα από καουτσούκ σιλικόνης
ShapeΤετράγωνα
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.528
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματικό ύψοςΠραγματικό πλάτοςΒάθοςΕλεύθερη περιοχήΤάσηΤιμή
DAYTON 3HGJ3 Πλατεία Πυροσβεστική απόσβεση 7-3 / 4 ίντσα Ύψος | AC9LMA 3ΗGJ37.75 "7.75 "21 "35.28 τ.μ.24€855.29
DAYTON 3HGJ4 Πλατεία Πυροσβεστήρας / καπνός Αμορτισέρ 9-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC9LMB 3ΗGJ49.75 "9.75 "21 "43.48 τ.μ.24€852.00
DAYTON 3HGJ5 Πλατεία Πυροσβεστική απόσβεση 11-3 / 4 ίντσα AC9LMC 3ΗGJ511.75 "11.75 "16 "74.16 τ.μ.24€942.31
DAYTON 3HGJ6 Πλατεία Πυροσβεστική απόσβεση / απόσβεση καπνού 15-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC9LMD 3ΗGJ615.75 "15.75 "16 "159.69 τ.μ.24€987.32
DAYTON 3HGJ7 Πλατεία Πυρκαγιά / Καπνός Απορροφητήρας 17-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC9LME 3ΗGJ717.75 "17.75 "16 "240.91 τ.μ.24€1,058.10
DAYTON 3HGJ8 Πλατεία Πυρκαγιά / Καπνός Αμορτισέρ 23-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC9LMF 3ΗGJ823.75 "23.75 "16 "382.32 τ.μ.24€1,132.04
DAYTON 3HGJ9 Πλατεία Αποσβεστήρας Πυρκαγιάς / καπνού 7-3 / 4 ίντσες Πλάτος | AC9LMG 3ΗGJ97.75 "7.75 "21 "35.28 τ.μ.120€851.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3HGK2 Τετράγωνο αποσβεστήρα πυρκαγιάς/καπνού 11-3/4 ίντσες Πλάτος
€942.39 /μονάδα